« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - RJ2AU12050 - Manchon alu 120 Cu 50
Manchon alu-Cu pour cable alu 120mm2 avec cable Cu 50mm2
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : RJ2AU12050
Référence Sonepar : 00171795399
EAN : 4012078758604
Description
Manchon alu-Cu pour câble alu 120mm² avec câble Cu 50mm²