« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - RJ2AU150185 - Manchon alu 1502 Cu 1852
Manchon alu-Cu pour cable alu 150mm2 avec cable Cu 185mm2
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : RJ2AU150185
Référence Sonepar : 00171795388
EAN : 4012078758635
Description
Manchon alu-Cu pour câble alu 150mm² avec câble Cu 185mm²