« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Klauke - RJ4AU24050 - Manchon alu 2402 Cu 502
Manchon alu-Cu pour cable alu 240mm2 avec cable Cu 50mm2
Fabricant : Klauke
Réf. fabricant : RJ4AU24050
Référence Sonepar : 00171795391
EAN : 4012078758802
Description
Manchon alu-Cu pour câble alu 240mm² avec câble Cu 50mm²