• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 001103 - KNIPEX - 00 11 03

  • Profi-Key Clé pour systèmes de fermeture standard - 76mm - Poignées longues
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 001103
    • Référence Sonepar : 07579304165
    • EAN : 4003773041658
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profi-Key Clé pour systèmes de fermeture standard - 76mm - Poignées longues - Systèmes de fermeture d'alimentation en gaz, eau et électricité - Poignées longues - Zinc moulé sous pression.

•Les Atouts de l'article:

Pour installations techniques dans les bâtiments telles que climatisation et ventilation, soupapes d’arrêt, branchements au réseau, etc. Avec embout à empreinte à fente 1,0 x 7 mm et empreinte cruciforme PH2. Avec adaptateur pour embouts 1/4" attaché à une chaîne. Poignées longues, longueur totale: 72 mm. Carré supplémentaire 5 mm. Zinc moulé sous pression.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver