• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 002119LBLE - KNIPEX - 00 21 19 LB LE

  • Valise L-BOXX® KNIPEX - Vide sans intercalaires - Dimensions 445 x 358 x 152mm
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 002119LBLE
    • Référence Sonepar : 07579308197
    • EAN : 4003773081975
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Valise L-BOXX® KNIPEX - Vide sans intercalaires - Robuste coffret en plastique ABS antichoc. Charge utile : 25 kg - Étanche aux projections d’eau - Possibilité de connecter plusieurs boîtes en toute fiabilité - Dimensions 445 x 358 x 152mm.

•Les Atouts de l'article:

Robuste coffret en plastique ABS antichoc. Charge utile max. : 25 kg. Étanche aux projections d’eau. Possibilité de connecter plusieurs boîtes en toute fiabilité. La poignée peut s’escamoter dans un renfoncement du couvercle pour gagner de la place. Poignées ergonomiques et gaines latérales additionnelles pour maniement souple et confortable.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver