• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 0912240TBK - KNIPEX - 09 12 240 T BK

  • Pince Linesman's 240mm avec tranchant et sertissage - Bi-matière Antichute SC
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 0912240TBK
    • Référence Sonepar : 07579308038
    • EAN : 4003773080381
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince "Linesman's" 240mm avec tranchant et sertissage - Bi-matière - Forte démultiplication Conception massive pour sollicitations extrêmes - Forme des poignées ergonomique optimisée - Tranchants trempés par induction - Œillet Antichute SC

•Les Atouts de l'article:

Forte démultiplication pour une coupe aisée. 50 % d'effort économisé par rapport à une pince universelle classique grâce à une démultiplication optimisée. Conception massive pour sollicitations extrêmes. Utilisation universelle. Forme des poignées ergonomique optimisée pour une parfaite prise en main et un travail moins fatiguant. Zone de préhension des mâchoires striée en croix particulièrement efficace – pour une saisie et une extraction fermes. Zone de saisie supplémentaire située sous la charnière pour un effet de levier et une pression puissante. Avec tranchants pour fils doux et durs. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Modèle américain. Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute. Avec point de sertissage à ergot universel situé au-dessous de la charnière. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver