• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 1240200SB - KNIPEX - 12 40 200 SB

  • Pince à dénuder auto-ajustable 0,03 à 10 mm² - Boitier ABS - Poids faible - SC
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 1240200SB
    • Référence Sonepar : 07579302982
    • EAN : 4003773029823
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince à dénuder auto-ajustable 0,03 à 10 mm² - 200mm - Boitier ABS - Poids faible - Pour conducteurs unifilaires, multifilaires - S’adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs - Sur carte

•Les Atouts de l'article:

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc. S’adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs. Profondeur de coupe ajustable pour différents matériaux d'isolation. Avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium multifilaires d'une section max. de 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm². Mécanique souple. Couteaux et mâchoires de préhension en plastique faciles à changer. Poids faible. Pour dénuder les minces câbles plats de 10 mm de large maximum en une seule opération. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver