• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 124923 - KNIPEX - 12 49 23

  • Butée réglable pour pince à dénuder 12 42 195 MultiStrip 10
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 124923
    • Référence Sonepar : 07579305760
    • EAN : 4003773057604
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Butée réglable pour pince à dénuder MultiStrip10 (12 42 195) - Dénudage sans réglage de 0,03 à 10,0 mm²

•Les Atouts de l'article:

Dénudage sans réglage de 0,03 à 10,0 mm². Coupe-fils dans une cavité. Géométrie universelle de la lame – robustesse et longévité. Ajustement entièrement automatique à tous les conducteurs unifilaires, multifilaires et à fils fins à isolation standard dans tous les domaines de capacité de 0,03 à 10,0 mm². Pas de détérioration des conducteurs. Les mâchoires en acier tiennent le câble fermement, sans endommager l'isolation restante. Avec coupe-fils dans un renfoncement pour conducteurs Cu et Al multifilaires jusqu’à 10 mm² et unifilaires jusqu'à 6 mm². Mécanique particulièrement souple et poids très faible. Bloc de lame et butée longitudinale interchangeables. Poignée avec zone en plastique souple ergonomique pour une prise en main sûre. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver