Description
Lot de lames de rechange pour pince à dénuder automatique câbles plats 12 64 180 - Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile, interchangeables
•Les Atouts de l'article:
Outil standard compact pour toutes les sections de câbles et matériaux isolants standard. Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins de 0,2 à 6 mm² avec isolation standard. S’adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs. Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique et à sa légèreté. Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. Avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium jusqu'à 2,5 mm². Avec butée longitudinale réglable de 6,0 à 18,0 mm pour dénudages de longueur constante. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile, interchangeables.
•Les Atouts de l'article:
Outil standard compact pour toutes les sections de câbles et matériaux isolants standard. Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins de 0,2 à 6 mm² avec isolation standard. S’adapte automatiquement aux différentes sections de fils : pas de détérioration des conducteurs. Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique et à sa légèreté. Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. Avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium jusqu'à 2,5 mm². Avec butée longitudinale réglable de 6,0 à 18,0 mm pour dénudages de longueur constante. Boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre. Couteaux : acier à outils spécial, trempé à l’huile, interchangeables.