• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 1371200MESB - KNIPEX - 13 71 200 ME SB

  • Pince multifonctions 5 en 1 - 200mm - Saisit, coupe et dénude - Gainage PVC
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 1371200MESB
    • Référence Sonepar : 07579308933
    • EAN : 4003773089339
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince multifonctions 5 outils en 1 - 200mm - Gainage PVC - Pour saisir les formes plates / rondes avec une accroche optimisée, plier, coupe câbles Ø15mm ou 50mm², dénuder de 0,5-1-1,5-2,5-4-6 mm² - Grande stabilité et bonne accessibilité

•Les Atouts de l'article:

Dénudage astucieux : grande plage de capacité, profils de dénudage parfaitement affûtés et positionnement intuitif. Géométrie de coupe innovante : coupe simplifiée, en particulier des câbles plats. Conception hybride : aussi plate qu'une pince à bec effilé et aussi large qu'une pince universelle pour une grande stabilité et une bonne accessibilité. Profilés de dénudage affûtés avec soin pour conducteurs rigides de 0,75 à 6 mm² et conducteurs multibrins de 0,5 à 4 mm². Positionnement précis du conducteur grâce aux repères de positionnement. Coupe facile de câbles multibrins en cuivre et en aluminium jusqu‘à Ø 15 mm (1/2"). Larges mors de préhension quadrillés pour la torsion des fils. Rainure usinée pour maintenir et tirer en toute sécurité de petites pièces telles que des clous. Surface de préhension convexe d'un côté pour une préhension sûre des éléments plats et zone de préhension pour les éléments ronds. Bords extérieurs saillants pour l'ébavurage des gaines. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver