• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 13728 - KNIPEX - 13 72 8

  • Pince multifonction pour câbles AWG - Gainage bi-matière
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 13728
    • Référence Sonepar : 07579308668
    • EAN : 4003773086680
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince multifonction pour câbles AWG Gainage bi-matière - Pour les sections de câbles AWG et les filetages UNC courants aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Australie

•Les Atouts de l'article:

Dénudage plus rapide : positionnement précis du conducteur grâce aux repères de positionnement. Géométrie des tranchants innovante pour une grande puissance : capacité de coupe 50 % plus élevée et réduction des efforts de 25 % par rapport aux pinces à dénuder standard. Coupe rapide et sans bavure de tiges filetées et de vis UNC 6-32 et 8-32 jusqu‘à la classe 4.6. Usinés avec précision : profils de dénudage pour conducteurs de 18-10 AWG (rigides) et 20-12 AWG (souples). Coupe facile de câbles multibrins en cuivre et en aluminium jusqu‘à Ø 15 mm (1/2"). Mors de préhension multifonctionnels pour une préhension, un maintien et un pliage fiables de matériaux plats et ronds, ainsi que pour la torsion des fils. Grande stabilité et bonne accessibilité grâce aux pointes hybrides, plates et larges, sur la tête de la pince. Pratique : largeur d‘ouverture confortable et forme de poignée ergonomique, ressort d‘ouverture intégré facilitant les coupes frequentes. Pince idéale pour les utilisateurs droitiers et gauchers : le dispositif de verrouillage peut être actionné de chaque côté. Avec un bord extérieur caractéristique pour l‘ébavurage des gaines en plastique. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver