• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 3432130 - KNIPEX - 34 32 130

  • Pince de préhension de précision - Becs ronds - 130mm - Gainage bi-matière
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 3432130
    • Référence Sonepar : 07579306149
    • EAN : 4003773061496
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince de préhension de précision - Becs ronds - 130mm - Bi-matière - Surface intérieure des mâchoires lisse, arêtes minutieusement ébavurées - 20 % plus légère que les pinces électroniques standard - Charnière vissée - Double ressort souple

•Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Pour saisir, tenir et plier. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Surfaces de la charnière fabriquées avec précision pour un mouvement régulier et une friction minimale dans toute la zone d’ouverture. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Arêtes soigneusement ébarbées. Finition antireflet. Pour travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard. Double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière. Acier chromé à roulements à billes, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver