• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 3622125 - KNIPEX - 36 22 125

  • Pince de montage pour l'électronique - 125mm - Bi-matière - Coupe fixe à 1,6mm
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 3622125
    • Référence Sonepar : 07579304696
    • EAN : 4003773046967
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince de montage pour l'électronique - 130mm - Gainage bi-matière - Coupe fixe à 1,6mm - Polie miroir - Charnière de précision entrepassée - Intérieur des mâchoires lisse - Arêtes soigneusement ébarbées - Double ressort à frottement réduit

•Les Atouts de l'article:

Pinces de précision pour travaux de montage et de réparation très précis dans le domaine de l'électronique. Pour plier et couper les extrémités de fils. Charnière de précision entrepassée. Intérieur des mâchoires lisse. Arêtes soigneusement ébarbées. Double ressort à faible frottement pour une ouverture régulière et uniforme. Le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées. Pour la mise en forme et la coupe à une distance de 1,6 mm sous la platine. Acier au chrome pour roulements à billes, durci à l’huile.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver