• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 4521200 - KNIPEX - 45 21 200

  • Pince montage de rondelles ressort et circlips sans trou à 30° - Gainage PVC
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 4521200
    • Référence Sonepar : 07579303120
    • EAN : 4003773031208
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince pour le montage de rondelles ressort d'une taille d'écartement minimum de 2,2 mm et de circlips sans trou - 200mm 30° - Gainage PVC - Pour dispositif de sécurité d'Alésages - Avec ressort d'ouverture - Acier électrique chrome-vanadium

•Les Atouts de l'article:

Pour le montage de rondelles ressort et de circlips sans trou. Pour dispositif de sécurité d'alésages. Mâchoires coudées avec trou de centrage. Pour rondelles ressort aux normes min. de Ø 12,0 mm, par ex., pour la sécurité d'arbres dans la transmission de véhicules motorisés. Ouverture minimale des anneaux 2,2 mm. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver