• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 6102200S5 - KNIPEX - 61 02 200 S5

  • Pince de devant - 200mm - Pour enlever les écrous en alu / titane type Hi-Lok®
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 6102200S5
    • Référence Sonepar : 07579306907
    • EAN : 4003773069072
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince coupante à forte démultiplication Aéro - 200mm - Angle de coupe 85° - Pour enlever les écrous autocassants (colliers) en aluminium, acier et titane, par ex., sur des vissages type Hi-Lok® - Capacité de coupe élevée

•Les Atouts de l'article:

Puissante, compacte, confortable. Comparée aux pinces coupantes de devant standard, plus grande capacité avec une force nécessaire plus faible et meilleure prise en main. Avec tranchants pour fils doux et durs et pour corde à piano. Puissance de coupe particulièrement élevée et force nécessaire réduite grâce à une démultiplication optimale. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC. Pour faire sauter les écrous autocassants (colliers) en aluminium, acier et titane, par ex., sur des vissages Hi-Lok®.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver