• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 7005160T - KNIPEX - 70 05 160 T

  • Pince coupante de côté multiusage 160mm - Bi-matière - Chromée - Antichute
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 7005160T
    • Référence Sonepar : 07579308002
    • EAN : 4003773080022
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince coupante de côté multiusage 160mm - Bi-matière - Chromée - Antichute - Tête étroite, utilisation pour des accès difficiles - Tranchants de précision - 20 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de 160mm standard

•Les Atouts de l'article:

Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès. La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour fils doux et durs. Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Avec tranchant allongé. Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute. Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver