• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 7722130 - KNIPEX - 77 22 130

  • Pince coupante electronique tete ronde biseautee 130mm Ressort Gaine bi-matiere
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 7722130
    • Référence Sonepar : 07579304044
    • EAN : 4003773040446
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince coupante électronique de côté tête ronde petit biseau 130mm - Avec ressort - Gainage bi-matière - Protection antirouille assurée par poli miroir - Gaines minces: guidage sûr et confortable - Tranchants env 57 HRC

•Les Atouts de l'article:

Pour travaux de coupe délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision. Forme optimisée pour des sensations plus directes. Charnière entrepassée robuste et sans jeu. Double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups. Le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées. Tranchants en outre renforcés au laser à une dureté d'au moins 60 HRC. Les gaines minces remontées au niveau de la tête de la pince assurent un guidage sûr et confortable, même entre le pouce et l'index. Tête ronde, avec petit biseau. Dureté des tranchants env. 60 HRC. Acier chromé à roulements à billes, trempé à l’huile.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver