• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 8605250S5 - KNIPEX - 86 05 250 S5

  • Pince-clé 250mm - Tranchant 90° - Pour enlever les écrous en alu type Hi-Lok®
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 8605250S5
    • Référence Sonepar : 07579306911
    • EAN : 4003773069119
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince-clé Aéro 250mm - Tranchant à 90° pour un meilleur accès - Pour enlever les écrous autocassants (colliers) en aluminium, par ex., sur des vissages type Hi-Lok® (ne convient pas aux colliers en acier ou en titane)

•Les Atouts de l'article:

Réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton. Pour faire sauter les écrous autocassants (colliers) en aluminium, par ex., sur des vissages Hi-Lok® (ne convient pas aux colliers en acier ou en titane). Pas de déréglage involontaire, ni de glissement de la charnière. Force de sertissage élevée grâce à une force de levier 10 fois plus élevée. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver