• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 8807300 - KNIPEX - 88 07 300

  • Pince multiprise Alligator® 300mm Gainage surmoulé 1000V Chromée 9 positions
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 8807300
    • Référence Sonepar : 07579302235
    • EAN : 4003773022350
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pince multiprise Alligator® 300mm - Gainage surmoulé 1000V - Chromée - Ouverture 60mm - 9 positions - Autobloquante sur tubes et écrous - Charnière entrepassée pour une grande stabilité - Ergot de protection anti pincements

•Les Atouts de l'article:

Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière. Plus de performance et de confort qu'avec des pinces multiprises standard de la même longueur : réglage de l'ouverture à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée. Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Conception robuste, insensible à la salissure. Idéal pour les travaux à l'extérieur. Ergot de protection évitant les pincements. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver