• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 9512165TBK - KNIPEX - 95 12 165 T BK

  • Coupe-câbles 165mm - Ø15mm/50mm² Cu/Al - Gainage bi-matière - ?illet antichute
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 9512165TBK
    • Référence Sonepar : 07579308062
    • EAN : 4003773080626
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coupe-câbles 165mm - Ø15mm/50mm² - Gainage bi-matière - Pour câbles Cuivre/Aluminium, unifilaire/multifilaires - Coupe nette du câble et sans écrasement - Coupe facile avec prise d'une seule main - illet antichute - Sur carte

•Les Atouts de l'article:

Coupe nette du câble et sans écrasement. Coupe facile avec prise d'une seule main. Charnière vissée réglable, sécurité automatique. Coupe les câbles multibrins toronnés en cuivre et en aluminium jusqu'à Ø 15 mm (50 mm²). Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques. Tranchants trempés, meulés avec précision. Avec ergot protecteur. Pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver