Description
Coupe-câbles à cliquet 250mm - Ø32mm/240mm² - Gainage bi-matière - Pour câbles en Cuivre/Aluminium, unifilaires/multifilaires - Tranchants trempés - Coupe nette du câble - Effort physique réduit : démultiplication très élevée
•Les Atouts de l'article:
Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires. Ne convient pas aux fils d'acier, aux câbles métalliques, ni aux conducteurs (très flexibles) à fils fins. Tranchants trempés, meulés avec précision. Coupe nette du câble et sans écrasement. Prise d'une seule main grâce au principe du cliquet. Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée. Entraînement par couronne dentée à deux positions pour une coupe facile. Manipulation facile grâce à son poids faible et à sa conception compacte – utilisation également possible dans des espaces exigus. Ergot de protection évitant les pincements. Gaine de la poignée fixe avec surface d'appui pour poser la pince lors de la coupe. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.
•Les Atouts de l'article:
Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires. Ne convient pas aux fils d'acier, aux câbles métalliques, ni aux conducteurs (très flexibles) à fils fins. Tranchants trempés, meulés avec précision. Coupe nette du câble et sans écrasement. Prise d'une seule main grâce au principe du cliquet. Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée. Entraînement par couronne dentée à deux positions pour une coupe facile. Manipulation facile grâce à son poids faible et à sa conception compacte – utilisation également possible dans des espaces exigus. Ergot de protection évitant les pincements. Gaine de la poignée fixe avec surface d'appui pour poser la pince lors de la coupe. Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier