• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 9571600 - KNIPEX - 95 71 600

  • Coupe-câbles acier 600mm Ø14mm - Gainage PVC
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 9571600
    • Référence Sonepar : 07579301453
    • EAN : 4003773014539
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coupe-câbles 600mm - Ø14mm / 150mm² - Poignées gainées en plastique - Pour fils d'acier mi-dur Ø9mm, câble métallique Ø14mm, câbles en Cuivre / Aluminium Ø150mm², câbles aériens à fil anti traction - Tête interchangeable - Bras : aluminium

•Les Atouts de l'article:

Pour fils d'acier et fers ronds, câbles en cuivre et aluminium. Convient pour sectionner les câbles aériens à fil antitraction. Pointes de couteaux angulaires permettant de sectionner des brins de câbles individuels. Démultiplication optimale pour une puissance de coupe élevée. Tête coupante vissée, interchangeable. Poids faible. Bras : aluminium, haute rigidité. Tête coupante: acier à outil de qualité spéciale, trempé à l’huile en plusieurs phases.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver