Description
Pince à sertir pour fiches Western 190mm - Gaines bi-matière - Couper, dénuder les câbles de téléphone plats non blindés - Pour sertir les fiches Western à 6 et 8 pôles type RJ 11/12 (largeur 9,65mm) et type RJ 45 (largeur 11,68mm)
•Les Atouts de l'article:
Outil professionnel pour couper et dénuder les câbles de téléphone plats non blindés. Pour sertir les fiches Western à 6 et 8 pôles des type RJ 11/12 (largeur 9,65 mm) et type RJ 45 (largeur 11,68 mm). Forme longue. Processus de sertissage grâce au mouvement parallèle. Qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable). Avec coupe-câbles et lame à dénuder pour câbles plats de 6 et 12 mm de longueur. Avec fonction dégainage supplémentaire pour câbles ronds. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.
•Les Atouts de l'article:
Outil professionnel pour couper et dénuder les câbles de téléphone plats non blindés. Pour sertir les fiches Western à 6 et 8 pôles des type RJ 11/12 (largeur 9,65 mm) et type RJ 45 (largeur 11,68 mm). Forme longue. Processus de sertissage grâce au mouvement parallèle. Qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable). Avec coupe-câbles et lame à dénuder pour câbles plats de 6 et 12 mm de longueur. Avec fonction dégainage supplémentaire pour câbles ronds. Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l’huile.