• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 9799070 - KNIPEX - 97 99 070

  • Connecteurs non isoles 6,3mm - 0,5 - 1,5mm2 - 100 pieces
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 9799070
    • Référence Sonepar : 07579307597
    • EAN : 4003773075974
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteurs non isolés 6,3mm / 0,5 - 1,5mm² - AWG 20 -15 - 100 pièces

•Les Atouts de l'article:

Contenu : 100 pièces. Non isolé.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver