• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 9799907 - KNIPEX - 97 99 907

  • Boite d'assortiment d'embouts isolés 50 x 4mm² - 20 x 6 / 10mm² - 10 x 16mm²
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 9799907
    • Référence Sonepar : 07579308246
    • EAN : 4003773082460
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boite ronde d'assortiment d'embouts isolés 50 x 4mm² / 20 x 6mm² / 20 x 10mm² / 10 x 16mm²

•Les Atouts de l'article:

Boîtier distributeur pratique, empilable et refermable. Boîtier distributeur maniable, transparent. Couvercle rotatif avec ouverture pour le prélèvement des différents embouts de câble. Avec embouts isolés selon le code couleur DIN. Format : Ø 90 mm, hauteur 44 mm. 50 AEH pour 4 mm², 20 pour 6 / 8 mm², 10 pour 16 mm².

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver