• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

KNIPEX - 9799911 - KNIPEX - 97 99 911

  • Boite d'assortiment d'embouts non isolés 150 x 4mm² 75 x 6 et 10mm² 50 x 16mm²
    • Fabricant : KNIPEX
    • Réf. fabricant : 9799911
    • Référence Sonepar : 07579308250
    • EAN : 4003773082507
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boite ronde d'assortiment d'embouts non isolés 150 x 4mm² / 75 x 6mm² / 75 x 10mm² / 50 x 16mm²

•Les Atouts de l'article:

Boîtier distributeur pratique, empilable et refermable. Boîtier distributeur maniable, transparent. Couvercle rotatif avec ouverture pour le prélèvement des différents embouts de câble. Format : Ø 90 mm, hauteur 44 mm. Équipé d'embouts de câble non isolés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver