• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - DES-1008D - Switch 8 ports 10/100

  • D-LinkSwitch Dekstop avec 8 ports 10/100 Mbits
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : DES-1008D
    • Référence Sonepar : 04512921771
    • EAN : 790069307287
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

D-Link8 ports 10/100 Mbps - Plastique

•Les Atouts de l'article:

Le DES-1008E est un switch non administrable conçu pour améliorer les groupes de travail tout en offrant une grande souplesse d'utilisation. Il possède 8 ports 10/100Mbps, offrant des connexions réseaux Ethernet comme Fast Ethernet à un petit groupe de travail. Ces ports intelligents détectent la vitesse du réseau et négocient automatiquement entre le 100Base-TX et le 10Base-T et également entre les modes full et half duplex.

 

 

Caractéristiques:

  • Switch non administrable
  • 8 ports RJ45 10/100Mbps
  • Matrice de commutation: 1.6Gbps
  • Ajustement automatique MDI-I/MDI-X en croisé ou décroisé pour tous les ports
  • Méthode de commutation sécurisée store-and-forward
  • Half-Duplex/Full-Duplex
  • Contrôle de flux 802.3x
  • Alimentation externe 5V/1.2A
  • Consommation max.: 5.2 watts
  • Fixation murale possible
  • Livré en package Retail