• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - DES-1008PA - Switch 8 ports 10/100 (4 POE)

  • D-LinkSwitch 8 Ports 10/100 Mbits dont 4 PoE af 52W
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : DES-1008PA
    • Référence Sonepar : 04512939697
    • EAN : 790069396977
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

D-Link8 ports 10/100Mbps dont 4 ports supportant le PoE - Métallique - PoE IEEE 802.3af - Budget PoE 52w

•Les Atouts de l'article:

Caracté,ristiques:

  • Switch non administrable
  • Interfaces:
    • 8 ,x ports 10/100 Mbits dont 4 PoE (Port 1 à, 4)
  • Norme PoE : 802.3af
  • Budget PoE : 52 W
  • Backplane : 1.6 Gbps
  • Alimentation externe : 51V / 1,25A ,
  • Consommation Max : 58 w
  • Boî,tier : , Mé,tal
  • Desktop / Fanless
  • Tempé,rature de fonctionnement: 0°,C à, 40°,C
  • Dimensions: 140 x 77 x 27,7 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver