• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - DGS-1008D - Switch 8 ports Giga

  • D-LinkSwitch Soho avec 8 Ports Giga Ethernet
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : DGS-1008D
    • Référence Sonepar : 04512925274
    • EAN : 790069309410
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

D-Link8 ports Gigabit - Plastique

•Les Atouts de l'article:

Le switch de bureau DGS-1008G offre une solution économique pour le SOHO et les petites et moyennes entreprises pour bénéficier de la bande passante augmentée Gigabit Ethernet. Il offre 8 ports Gigabit pour le déploiement rapide de serveurs qui rencontrent une charge de réseau grandissante. Avec l'installation Plug-and-Play et les ports Gigabit cuivre capables de se connecter à votre câble paires torsadées Cat. 5 existant, ce switch augmentera instantanément la performance de vos groupes de travail sans que vous n'ayez besoin d'installer des câbles fibre coûteux ou de faire une re-configuration complexe.

 

 

Caractéristiques:

  • Switch non administrable
  • 8 ports Gigabit RJ45 10/100/1000Mbps
  • Matrice de commutation: 16Gbps
  • Ajustement automatique MDI-I/MDI-X en croisé ou décroisé pour tous les ports
  • Méthode de commutation sécurisée store-and-forward
  • Half-Duplex/Full-Duplex
  • Contrôle de flux 802.3x
  • Alimentation externe 5V/1A (Adaptateur secteur avec connecteur µUSB fourni)
  • Températures de fonctionnement de 0 à 40°C
  • Technologie "D-Link Green" pour une consommation d'énergie plus raisonnée
  • Consommation max.: 2,55 watts
  • Fixation murale possible
  • Livré en package Retail