• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - DGS-1016S - Switch 16 ports Giga QoS

  • D-LinkSwitch 16 ports Giga Boît. Métallique QoS 802.1p
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : DGS-1016S
    • Référence Sonepar : 04512945526
    • EAN : 790069455261
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

D-LinkSwitch 16 ports Gigabit - Métallique - QoS 802.1p

•Les Atouts de l'article:

Switch 16 ports Gigabit - Boî,tier Mé,tallique - QoS 802.1p
 ,

Caracté,ristiques :

  • Switch non administrable
  • Interfaces : 16 x ports Giga 10/100/1000
  • Backplane : 32 Gbps
  • Standarts :
    • IEEE 802.3x Flow Control
    • IEEE 802.1p QoS
    • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE)
  • Fonctions avancé,es :
    • Ajustement automatique MDI-I/MDI-X en croisé, ou dé,croisé, pour tous les ports
    • Mé,thode de commutation sé,curisé,e store-and-forward
    • Half-Duplex/Full-Duplex
  • Consommation max : 8,89W
  • Boî,tier : , Desktop mé,talique fanless
  • Alimentation : Externe 12V/1A (Adaptateur secteur fourni)
  • Tempé,rature de fonctionnement : 0°,C à, 40°,C
  • Dimensions : 280 x 110 ,x 25 ,mm
  • Poids : 0,77 Kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver