• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - DGS-1210-20 - Smart Switch 20 ports Giga

  • D-LinkSwitch SMART+ avec 16 Giga et 4 ports combo SFP
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : DGS-1210-20
    • Référence Sonepar : 04512937322
    • EAN : 790069373220
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

D-LinkSmart+ 16 ports 10/100/1000Mbps + 4 ports SFP

•Les Atouts de l'article:

La conception permet une plus grande souplesse dans la distribution de la puissance pour une varié,té, d',appareils alimenté,s, avec des coû,ts d',installation é,conomiques. La sé,rie DGS-1210+ s&rsquo,adresse aux PME et aux grandes entreprises dé,sireuses de passer de switches non administré,s à, des switches intelligents, afin de faciliter l&rsquo,accè,s aux clients et de simplifier l&rsquo,utilisation, à, un prix abordable.
 ,

La gamme DGS-1210 Smart + propose des options avancé,es de gestion de ré,seau, accessibles via Compact CLI ou l',interface Web, qui é,quipent votre entreprise avec des capacité,s ré,seau telles que VLAN, protocole MSTP, agré,gation de liens (LACP), routage statique , double logiciel d',images ,et double fichiers de configuration. Grâ,ce à, de puissantes fonctions de sé,curité, telles que la surveillance IGMP, les listes de contrô,le d',accè,s, la sé,curité, des ports et le moteur unique D-Link Safeguard Engine qui protè,ge votre ré,seau contre les attaques de dé,ni de service malveillantes, la gamme DGS-1210 Smart + une solution polyvalente pour les environnements de ré,seau d',accè,s-bord.

  • 16 x ports 10/100/1000 Mbps
  • 4 x ports 100/1000 SFP Combo
  • Fonctions:
    • IGMP Snooping
    • Spanning Tree Protocol
    • VLAN
    • QoS
    • ACL
    • SNMP
  • D-Link Green
  • Fanless: Oui
  • Consomation: 13,02W
  • Tempé,rature de fonctionnement : -5 à, +50°,C
  • Dimensions: 280 x 180 x 44mm ,(11',', de large / 1U de hauteur + é,querres de ",rattrapage", 19',', fournies pour mise en rack)
  • Poids: ,1,75 ,kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver