• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - DGS-1210-28P - Smart Switch 28 ports Giga POE

  • D-LinkSwitch 19'' SMART+ 24 GE PoEat 193W + 4 Combo SFP
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : DGS-1210-28P
    • Référence Sonepar : 04512937305
    • EAN : 790069373053
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

D-LinkSmart+ 24 ports 10/100/1000Mbps PoE/PoE+ + 4 SFP - Ports 1-4 sont 802.3at (jusqu'à 30W) - Ports 5-24 sont 802.3af (jusqu'à 15.4W) - Budget PoE 193w

•Les Atouts de l'article:


Caracté,ristiques:

  • Switch administrable web
  • 24 ports 10/100/1000Mbps
  • 4 SFP Combo
  • Matrice de communication: 56 Gbps
  • Fonctions de niveau 2:
    • VLAN standard 802.1Q (VLAN Tagging), groupes VLAN statiques 256
    • QoS (Quality of Service)
    • Auto Voice VLAN (achemine automatiquement le trafic provenant d',un té,lé,phone IP vers un VLAN attribué,)
    • Files d',attente prioritaires standard 802.1p
    • Surveillance de trafic IGMP
    • Spanning Tree (802.1D)
    • Agré,gation de liens
    • Contrô,le d',accè,s basé, sur le port 802.1x
    • Broadcast Storm Control
    • Sé,curité, au niveau des ports : Activation/dé,sactivation de l',apprentissage automatique des adresses MAC
  • Technologie ",D-Link Green", pour une consommation d',é,nergie plus raisonné,e
  • 3 Ventilateurs: 52,2 dB(A)
  • Rackable 19", / 1U
  • Alimentation: Interne CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
  • Puissance max. consommé,e: 247,4 W
  • POE 802.3af et 802.3at
  • Budget POE: 193 W
  • Tempé,rature de fonctionnement : De -5°,C à, +50°,C
  • Dimensions: 440 x 250 x 44 mm
  • Poids: 3,75 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver