• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - DHP-601AV - Kit 2 pièces CPL 1000

  • D-LinkKit CPL 2 adaptateurs 1000Mbits mini
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : DHP-601AV
    • Référence Sonepar : 04512939428
    • EAN : 790069394287
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

D-LinkKit CPL Homeplug AV2 1000 HD - Contient deux (2) adaptateurs CPL AV2 1000 HD DHP-600AV

•Les Atouts de l'article:


Caracté,ristiques:

  • Nombre d',adaptateur: 2
  • Nombre de ports Ethernet: 1
    • Performance Ethernet: 10/100/1000 Mbps/s
    • Vitesse de transmission: 1000 Mbits/s
    • Fonctions:
      • Prise 220V inté,gré,: Non
      • Wifi: Non
      • HomePlug AV2
      • Cryptage AES 128 bits par pression de touche
    • Porté,e: 300 m
    • Consommation max: 3.7 W
    • Dimensions: ,87.47 x 62.2 x 30 mm
      • Poids: 90g

      Spécifications techniques

      Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver