• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - EO5020-3 - Coffret de brassage 3U

  • EonisCoffret de brassage 19" ultra compact 3U gris
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : EO5020-3
    • Référence Sonepar : 04512000496
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EonisCoffret de brassage 19 pouces ultra compact 3U gris

•Les Atouts de l'article:

Coffret spécialement conçu pour l’installation de petits réseaux locaux ( TPE, agences, bureaux, salle de formation ).

Il permet l’intégration de modems, routeurs, hubs, switch, boîtiers numéris et ceci qu’ils soient au format 19’’ ou non.

L’accès aux équipements est total grâce à une porte entièrement rabattable. Il est sécurisé grâce à une serrure à clé. Un occulus permet la visualisation des signaux lumineux.

Le coffret CMR3, dispose en standard d’un plateau ajouré permettant l’installation de produits non rackables.

Il est possible de monter le coffret 3U soit en position verticale soit en position horizontale.

 

 

Caractéristiques:

  •  3 emplacements 1U
  •  1 emplacement 1U pour multi-prise électrique
  •  4 entrées de câble pré-découpées
  •  Panneau en plexi fumé
  •  Serrure avec clés
  •  Dimensions / poids: 500x475x140 ( LxHxP ) / 8Kg
  •  Coloris: Gris foncé

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver