• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - EO5037-4 - Coffret de brassage 4U

  • EonisCoffret de brassage 4U pour plafond
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : EO5037-4
    • Référence Sonepar : 04512700003
    • EAN : 8595105073476
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EonisCoffret de brassage 4U pour plafond

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Coffret de brassage
  • Hauteur utile : 4U
  • Hauteur externe : 203mm
  • Spécial Plafond (600 x 600)