• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - EO5045-6-500 - Coffret 6U Prof 500

  • EonisCoffret de brassage 19" 6U prof 500 porte vitrée
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : EO5045-6-500
    • Référence Sonepar : 04512000499
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EonisCoffret de brassage 19" Porte en verre trempé Pan arrière amovible 2 montants 19" réglables Serrure avec clés Noir Haut utile : 6U Prof utile : 460 mm Larg utile : 19'' Charge utile : 20kg Dimensions ext (LxHxP) : 600 x 337 x 500 mm

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Caisson en acier
  • Pré-découpes pour le passage des câbles sur la base et le toit
  • Porte en verre trempé
  • Panneau arrière amovible
  • Equipé de 2 montants 19" réglables
  • Serrure avec clés
  • Couleur: Noir (RAL 9005)
  • Hauteur utile : 6U
  • Profondeur utile : 460 mm
  • Largeur utile : 19''
  • Charge utile : 20kg
  • Dimensions externes (LxHxP) : 600 x 337 x 500 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver