• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - FT-801 - Transceiver 10/100Base TX /100

  • PlanetTransceiver 1 port 10/100 1 port SFP 10/100 ST
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : FT-801
    • Référence Sonepar : 04512368051
    • EAN : 4711213680519
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PlanetTransceiver 10/100Base TX / 100Base FX ST

•Les Atouts de l'article:

Ce convertisseur Fast Ethernet 10/100Base-TX vers Fibre 100Base-FX ST multimode (MM) permet de convertir le signal d'un cable ethernet en paires torsadées vers un cable fibre optique.

Capable de fonctionner en 10 Mbits/s comme en 100 Mbits/s ce convertisseur Tx vers Fx ST MM facile à installer détecte automatiquement le débit approprié.

Supportant les modes Half et Full Duplex, ce convertisseur permet à la bande passante de votre reseau informatique d'atteindre 200 Mbits/s et permet d'atteindre une distance de transmission de 2km en multimode full duplex.

 

Caractéristiques:
  • Réf. fabriquant: FT-801
  • Pour fibre multimode avec connecteurs ST
  • Conversion 10/100Base-TX vers Fibre
  • 1 port fibre ST Duplex (Rx et Tx)
  • 1 port RJ-45 10/100Base-TX
  • Auto MDI/MDI-X
  • Sélection automatique de la vitesse appropriée
  • Compatible IEEE 802.3u, 10/100Base-TX et 100Base-FX
  • Transmission jusqu'à 200 Mbps en mode full-duplex
  • Compatible full-duplex et half-duplex
  • Dimensions: 26(H) x 70(L) x 97(P) mm
Contenu du package :
  • 1 x convertisseur 10/100-TX vers FX
  • 1 x manuel d'utilisation
  • 1 x alimentation externe 5V