• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - GS1920-8HPV2-EU0101F - Switch 8 ports Gbps RJ45 PoE+

  • ZyxelSwitch desktop Smart 8 ports Giga POE + 2Combo SFP
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : GS1920-8HPV2-EU0101F
    • Référence Sonepar : 04512000171
    • EAN : 4718937602230
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Zyxel

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch web administrable
  • Interfaces:
    • 8 x ports Gigabit PoE
    • 2 x ports combo Giga/SFP
  • Norme PoE : 802.3af/at
  • Budget PoE : 130 w
  • Backplane : 20 Gbps
  • Fonctions:
    • VLAN
    • Filtrage MAC
    • QoS
    • Multicast IGMP v1, v2, v3
    • SNMP v1, v2, v3
  • Alimentation interne 100-240V AC
  • Consommation : 161 w
  • Boîtier :  métal
  • Montage mur via equerre (fournis), produit non rackable
  • Température de fonctionnement: 0°C à 50°C
  • Dimensions: 267 x 162 x 44 mm