• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - IGS-20160HPT - Switch indus 16G PoE +2G +2SFP

  • PlanetSwitch Indus L2+ 16 ports Giga PoE at 320W 2xSFP
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : IGS-20160HPT
    • Référence Sonepar : 04512528175
    • EAN : 4711605281751
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PlanetSwitch Ethernet PoE industriel (Rail DIN) 16 Ports 10/100/1000T PoE at + 2 ports 10/100/1000 + 2 ports SFP 1G/2,5G administrable L3 Ring avec large température de fonctionnement (IP30) -40/+75°C

•Les Atouts de l'article:

Caracté,ristiques:

  • Switch industriel administrable L2/L3
  • Interfaces:
    • 16 ,x ports Gigabit PoE 802.3af/at (ports 1 à, 16) ,
    • 2 ,x ports Gigabit (ports 17 / 18) ,
    • 2 ,x ports SFP Mini Gbic 1G/2.5G (ports 19 / 20)
    • 1 x port RJ45 console
  • Backplane : 40 Gbps
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation é,lé,ctrique 48-56V DC non incluse
  • Boî,tier : aluminium IP30 rigide (ré,siste aux chocs et vibrations)
  • Tempé,rature de fonctionnement: -40°,C à, +75°,C
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 152 x 107 x ,84 mm