• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - IGS-4215-16T2S - Switch L2/4 indus 16Giga +2SFP

  • PlanetSwitch Indus L2 16 ports Giga 2xSFP
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : IGS-4215-16T2S
    • Référence Sonepar : 04512528489
    • EAN : 4711605284899
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PlanetSwitch RAIL DIN administrable avec 16 ports Gigabit RJ45 et 2 ports SFP. Plage de température de -40°C à 75°C. Alimentation non incluse (voir accessoires).

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel administrable L2
  • Interfaces:
    • 16 x ports RJ45 Gigabit
    • 2 x ports SFP
    • 1 x port RJ45 Console
  • Backplane : 36 Gbps
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation électrique 12/48V DC ou 24V AC (non incluse)
  • Boîtier métal
  • Norme : IP30
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Consommation : 12.5W
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Dimensions: 66 x 107 x 152 mm