• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - IGT-805AT - Transceiver indus 1 Giga/1 SFP

  • PlanetTransceiver Indus 1xRJ45 Giga / 1xSFP
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : IGT-805AT
    • Référence Sonepar : 04512528111
    • EAN : 4711605281119
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PlanetConvertisseur de média industriel 1 port Giga (10/100/1000BASE-T) / 1 port SFP Giga (100/1000BASE-X) (IP30) -40/+75°C

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Switch industriel non administrable
  • Interfaces:
    • 1 x ports Gigabit
    • 1 x port SFP
  • Backplane : 4 Gbps
  • Alimentation redondante par bornier
  • Attention: alimentation éléctrique 12/48V DC non incluse
  • Boîtier : aluminium IP30 rigide (résiste aux chocs et vibrations)
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 135 x 87 x 32 mm