• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - IGTP-805AT - Transceiver indus Giga PoE

  • PlanetTransceiver Indus 1xRJ45 Giga PoE at 30W 1xSFP
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : IGTP-805AT
    • Référence Sonepar : 04512368697
    • EAN : 4711213686979
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PlanetTransceiver industriel Gigabit PoE 30W Mini Gbic

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:
  • 1 x port RJ45 10/100/1000 Mbps 
  • Normes PoE: 802.3af (15.4w) et 802.3at  (30w)  
  • 1 x slot pour module SFP 100/1000 Mbps
  • Boitier IP-30 en aluminium
  • Kit de montage sur rail
  • Alimentation redondante par bornier 24/48V DC
  • Attention: alimentation éléctrique non incluse
  • Température de fonctionnement: -40°C à +75°C
  • Dimensions: 135 x 87 x 32 mm