• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - IPOE-162 - Injecteur indus Giga PoEat 30W

  • PlanetInjecteur Indus 1xRJ45 Giga PoE at 30W
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : IPOE-162
    • Référence Sonepar : 04512368888
    • EAN : 4711213688881
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PlanetInjecteur PoE Gigabit industriel IEEE 802.3at 30W (IP30) -40/+75°C

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:


  • 2 x ports RJ45 10/100/1000Mbps
    • 1 x port data + sortie PoE 802.3 af/at
    • 1 x port entrée data
  • Nombre de périphériques pouvant étre alimenté: 1
  • Voltage:
    • In: 24/48V DC
    • Out: 56V DC / 30 W
  • Kit de montage sur rail
  • Boitier IP30 en métal
  • Dimensions: 135 x 87.8 x 32mm
  • Poids: 473g