• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - IPOE-165 - Injecteur indus Gig IP67 PoEat

  • PlanetInjecteur PoE Giga at indus IP67 -40-+75C
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : IPOE-165
    • Référence Sonepar : 04512000566
    • EAN : 4711605285162
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PlanetInjecteur PoE Gigabit industriel IP67 IK10 IEEE 802.3at 30W (IP30) -40/+75°C

•Les Atouts de l'article:

Caracté,ristiques:

  • Interfaces:
    • 1 ,x port Gigabit data in
    • 1 x port Gigabit data+PoE out
  • Norme PoE : 802.3af/at
  • Budget PoE : 30 W
  • Alimentation bornier 24 - 56 V
  • Boitier IP67 - IK10
  • Consommation max :  ,40.5 W
  • Dimensions: 150 x 43.8 x 78.94 mm
  • Tempé,rature: -40°, à, 75°,C