• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - LRP-101U-KIT - Extendeur PoE over UTP 500m

  • PlanetKit déport ethernet PoE over Ethernet jusqu'à 500m
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : LRP-101U-KIT
    • Référence Sonepar : 04512528099
    • EAN : 4711605280990
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PlanetKit de déport Ethernet (10/100Mbps) PoE af/at sur câble Ethernet sur une distance jusqu'à 500m -20/+70°C

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

LRP-101UH
  • Transmetteur
  • 2 ,x 10/100 Mbps PoE 802.3 at/af
  • Budget PoE : 25W en sortie du ,récepteur ,(si alimenté en Poe 802.3at)
  • Boitier IP30
  • Montage Mural ou DIN rail
  • Température d'utilisation: -20 à 70°C
  • Alimentation: ,PoE en 802.3af/at ,
  • Dimensions: 94 x 70 x ,26 mm
  • Poids: ,193 g
LRP-101UE
  • Récepteur
  • 2 ,x 10/100 Mbps PoE 802.3 at/af
  • Budget PoE : 25W en sortie du récepteur (si le transmetteur est alimenté en Poe 802.3at)
  • Boitier IP30
  • Montage Mural ou DIN rail
  • Température d'utilisation: -20 à 70°C
  • Alimentation via le port RJ45
  • Dimensions: 94 x 70 x ,26 mm
  • Poids: ,190 g