• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - MGB-TSX - Module SFP indus SX LC 550m

  • PlanetModule Mini GBIC 1000Base SX LC 550m -40/+75°C
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : MGB-TSX
    • Référence Sonepar : 04512368773
    • EAN : 4711213687730
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PlanetModule Mini GBIC SFP industriel 1000BASE-SX (Multimode) 850nm duplex LC/UPC 550m -40/+75°C

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  •  1 module SFP Mini Gbic 1000Base-SX
  •  Connecteur LC Duplex
  •  Type de fibre: multimode
  • Longueur d'onde : 850nm
  •  Possibilité de connexion/déconnexion sous tension
  •  Distance: jusqu'à 550m
  •  Température de fonctionnement: -40°C à +75 °C