• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - POE-1200G - Injecteur PoE 12 ports

  • PlanetInjecteur PoE 12 ports Giga manage 200W
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : POE-1200G
    • Référence Sonepar : 04512368807
    • EAN : 4711213688072
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PlanetInjecteur PoE 12 ports Giga managé 200W

•Les Atouts de l'article:

Caractéristiques:

  • Type : Injecjeur PoE
  • Interfaces:
    • 12 ,x ports Gigabit (data in)
    • 12 ,x ports Gigabit PoE (data out + poe)
  • Norme PoE : 802.3af/at
  • Budget PoE : 220 W
  • Fonctions:
    • Planification PoE
    • PoE On/Off par port
    • Priorisation de l'alimentation des périphériques
    • Consommation en temps réel par port
    • Vérification du fonctionnement des périphériques PoE
  • Alimentation interne
  • Consommation : 250w
  • Boîtier :  ,métal
  • Rackable 19'' / 1U
  • Dimensions: 440 x ,300 x 44 mm