• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - POE-161 - Injecteur PoE Giga at 30W

  • PlanetInjecteur PoE 1 port Gigabit 802.3at HPower 30W
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : POE-161
    • Référence Sonepar : 04512368540
    • EAN : 4711213685408
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PlanetInjecteur PoE Gigabit IEEE 802.3at 30W 0/+50°C

•Les Atouts de l'article:

Cet injecteur permet soit d',alimenter tout pé,riphé,rique ( Point d',accè,s Wifi, Camé,ra IP,etc...) via le câ,ble de donné,es RJ45, soit d',utiliser un ré,cepteur POE161S pour alimenter un pé,riphé,rique standard.(non PoE d',origine)

 ,

 ,

Caracté,ristiques:

  • Injecteur PoE Planet compatible 802.3at
  • 2 ,x ports RJ45 10/100/1000Mbps (1 x data in et 1 x data + power out)
  • Puissance du signal injecté,: 56V - 30W
  • Distance jusqu',à, 100 mè,tres
  • Livré, en package retail
  • Alimentation externe : Adaptateur secteur DC 56V fourni

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver