• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Konni - WGS-4215-16P2S - Switch indus L2+ 16GPoE + 2SFP

  • PlanetSwitch mural L2 16 ports Giga PoE at 240W 2xSFP
    • Fabricant : Konni
    • Réf. fabricant : WGS-4215-16P2S
    • Référence Sonepar : 04512528390
    • EAN : 4711605283908
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PlanetSwitch Ethernet PoE industriel (Mural) 16 Ports 10/100/1000T PoE at + 2 ports SFP Giga administrable L2+/L2 Ring avec large température de fonctionnement (IP30) -40/+75°C

•Les Atouts de l'article:

Caracté,ristiques:

  • Switch industriel administrable de niveau 2
  • Interfaces:
    • 16 x ports Gigabit
    • 2 ,x ports SFP
  • PoE:
    • Norme: 802.3 af/at
    • Budget: 240 W
    • End Span
  • Fonctions niveau 2
    • Port Mirroring
    • VLAN
    • Link aggregation
    • Spanning tree protocol
    • IGMP
    • ACL
    • QoS
  • Backplane : 36 Gbps
  • Alimentation ,
    • Bornier
    • Externe
  • Attention: alimentation é,lé,ctrique ,48V DC non incluse
  • Administration Web, Telnet, SNMP v1, v2c
  • Protection Ethernet ESD
  • Boî,tier : aluminium IP40 rigide (ré,siste aux chocs et vibrations)
  • Tempé,rature de fonctionnement: -10°,C à, +60°,C
  • Kit de montage sur rail inclus
  • Dimensions: 245 x 140 x 24.4 mm