Description
PlanetSwitch Ethernet PoE industriel (Mural) 8 Ports 10/100/1000T PoE at + 2 ports SFP Giga administrable L2+/L2 Ring avec large température de fonctionnement (IP30) -40/+75°C
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Caractéristiques:
- Switch web administrable
- Interfaces:
- 8 x ports Gigabit PoE
- 2 x SFP
- Norme PoE : 802.3af/at
- Budget PoE : 200 W
- Nombre de ports utilisables en PoE :
- 8 ports en Class 2
- 8 ports en Class 3
- 7 ports en Class 4
- Backplane : 20 Gbps
- Fonctions:
- Port Mirroring
- VLAN
- Link Aggregation
- Spanning Tree Protocol
- IGMP Snooping
- MLD Snooping
- ACL
- QoS
- Alimentation par bornier non fournie ou externe non fournie
- Consommation : 210 W
- Boîtier : métal
- Fixation mural / RailDIN
- Température de fonctionnement: -40°C à 75°C
- Dimensions: 178 x 25 x 134 mm
- Poids : 640 g